Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T60030-3CR Säkringsblock 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Säkringsblock 30 A 600vac

Finns i lager
Artikel: AA9ECH Modell: T60030-3CRKorsreferens: 1CP58

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 / 2 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärdeEj tillämplig
Djup1.44 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.9 / 16 "
Kod för säkringshållareBF
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd1.44 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.19 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilBulta ner
Antal poler3
Bredd3.75 "
Trådstorlek14 till 2 Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdHöjdPris
BUSSMANN T60060-3CR Säkringsblock 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "1 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR Säkringsblock 30 A 600vac
1 092 kr /enhet