Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TIA32M40 Klass G Säkring, Industriell, Medium Blow, 660VAC till 690VAC/460VDC, 32A | BC8LJB

BUSSMANN TIA32M40 Klass G-säkring, industriell, medelstort slag, 660VAC till 690VAC/460VDC, 32A

Finns i lager
Artikel: BC8LJB Modell: TIA32M40

Få det Maj 15, Onsdag
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell säkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström32A
DC-spänningsvärde460 VDC
Diameter22.2mm
Säkringsstorlek / gruppA2
SäkringstypMedel/normalt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd85.8mm
Tillverkare SerierTIA
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypKniv blad
Spänning (AC)660 VAC till 690 VAC
Spänning (DC)460VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0572

Produktinformation:

    • TIA-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN TIA6 klass G-säkring, 660VAC till 690VAC/460VDC, 6A, patronbladsäkring | BC7UAB TIA66APatron säkring253SEK
BUSSMANN TIA25 Klass G-säkring, 660VAC till 690VAC/460VDC, 25A, patronbladsäkring | BC9FJH TIA2525APatron säkring298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TIA32M40 Klass G-säkring, industriell, medelstort slag, 660VAC till 690VAC/460VDC, 32A
330SEK /enhet