Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ytmonterad säkring, 12A, 32VAC | BC8MZK

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ytmonterad säkring, 12A, 32VAC

Finns i lager
Artikel: BC8MZK Modell: TR/3216TD12-R
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
15SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning32 VAC
Ström12A
DC-spänningsvärde32 VDC
Säkringsstorlek / grupp1206 (3216 metrisk)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Höjd0.9mm
Avbryt betyg35A
Längd3.2mm
Max. Driftstemperatur125 grader C
Tillverkare Serier3216TD
Min. Driftstemperatur-55 grader C
FörpackningKlipp band
Typ av produktSMD-säkringar
Resistens4.25 mOhm
Spänning (AC)32 VAC
Spänning (DC)32VDC
Bredd1.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3995

Produktinformation:

    • 3216TD-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelFörpackningResistensPris
BUSSMANN TR/3216TD7-R Ytmonterad säkring, Slow Blow, 7A, 32VAC, 2500 Pack | BC8DHK TR / 3216TD7-R7A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle6 MOhms10SEK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R Ytmonterad säkring, Slow Blow, 6.3A, 32VAC, 2500 Pack | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle6 MOhms10SEK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD10-R Ytmonterad säkring, Slow Blow, 10A, 32VAC, 2500 Pack | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle4.500 MOhms15SEK
RFQ
BUSSMANN TR/3216TD8-R Ytmonterad säkring, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (3216 metrisk)Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringarKlipp band-10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD12-R Ytmonterad säkring, 12A, 32VAC
15SEK /enhet