Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN VP/ATC-25ID Bilsäkring, 25A, 32VDC | BC7YFY

BUSSMANN VP/ATC-25ID fordonssäkring, 25A, 32VDC

Finns i lager
Artikel: BC7YFY Modell: VP/ATC-25ID

Få det Maj 20, Måndag
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
FärgRensa
Färg / ytaRensa
Ström25A
DC-spänningsvärde32 VDC
Säkringsstorlek / gruppATC-ID
SäkringstypSnabbt slag
Höjd5.25mm
IndikatorstilElementfönster
Längd19.3mm
Tillverkare SerierATC-ID
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktFordonssäkringar
UppsägningstypBlade
TypBladesäkring med / utan indikering
Spänning (DC)32VDC
Bredd12.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.9
Fartygets längd (cm)48.39
Fartygets bredd (cm)31.62

Produktinformation:

    • ATC-serien

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärg / ytaStrömArtikelPris
BUSSMANN VP/ATC-20ID Fordonssäkring, Snabbblåsning, 20A, 32VDC, Gul, 5-pack | BC7WJJ VP / ATC-20IDGulGul20ASäkring490SEK
BUSSMANN VP/ATC-15ID Fordonssäkring, snabbblåsande, 15A, 32VDC, Blå, 5-pack | BD2VJQ VP / ATC-15IDBlåBlå15ASäkring490SEK
BUSSMANN VP/ATC-30ID fordonssäkring, bladsäkring, med/utan indikering, snabbblåsning, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDGrönGrön30ASäkring490SEK
BUSSMANN VP/ATC-10ID fordonssäkring, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDRedRed10ASäkringar490SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN VP/ATC-25ID fordonssäkring, 25A, 32VDC
490SEK /enhet