Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON 43107 Blank Tag, Rektangel, SS, Round End, 5/8 x 2-13/16 Inch Storlek, 10 Pk | AF6XGF 20LT56

CH HANSON 43107 Tom etikett, rektangel, SS, rund ände, 5/8 x 2-13/16 tum storlek, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AF6XGF Modell: 43107Korsreferens: 20LT56
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom tagg
FärgStål
Höjd5 / 8 "
Hålstorlek1 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Formarektangel
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdHålstorlekLängdMaterialBreddPris
CH HANSON 43106 Blank Tag, Rektangel, SS, Round End, 5/8 x 1-29/32 Inch Storlek, 25 Pk | AF6XGE 20LT55 43106Stål5 / 8 "1 / 8 "-Rostfritt stål1 29 / 32 "279SEK
CH HANSON 43108 Blank Tag, Rektangel, SS, Round End, 3/4 x 3-1/8 Inch Storlek, 10 Pk | AF6XGG 20LT57 43108Stål3 / 4 "1 / 8 "-Rostfritt stål3.12 "212SEK
CH HANSON 43109 Blank Tag, Rektangel, SS, Round End, 1 x 2-1/8 Inch Storlek, 10 Pk | AF6XGH 20LT58 43109Stål1"1 / 8 "-Rostfritt stål1 3 / 32 "166SEK
CH HANSON 41136 Blank Tag, Rektangel, Aluminium, Round End, 5/8 x 1-29/32 Inch Storlek, 100 Pk | CH3TYK 41136---1 29 / 32 "Aluminium5 / 8 "406SEK
RFQ
CH HANSON 41137 Blank Tag, Rektangel, Mässing, Round End, 5/8 x 1-29/32 Inch Storlek, 100 Pk | CH3TYL 41137---1 29 / 32 "Mässing5 / 8 "786SEK
RFQ
CH HANSON 41138 Tom Tag, Rektangel, Rostfritt Stål, Round End, 5/8 x 1-29/32 Inch Storlek 100 Pk | CH3TYM 41138---1 29 / 32 "Rostfritt stål5 / 8 "258SEK
RFQ
CH HANSON 41151 Blank Tag, Rektangel, Aluminium, Round End, 5/8 x 2-13/16 Inch Storlek, 100 Pk | CH3TYN 41151---2 13 / 16 "Aluminium5 / 8 "500SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON 43107 Tom etikett, rektangel, SS, rund ände, 5/8 x 2-13/16 tum storlek, 10 pk
132SEK /enhet