Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05020012001 Spärrnyckelsats Sae 6 Points 8 Pc | AB8PWL 26VR50

WERA TOOLS 05020012001 Spärrnyckelsats Sae 6 punkt 8 st

Finns i lager
Artikel: AB8PWL Modell: 05020012001Korsreferens: 26VR50
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
4 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckelsats
Finishsatin
Flexibelt huvudNej
MaterialMolybden
Min. Arc Swing4.5 grader
Antal kuggar80
Antal bitar8
Antal poäng6
KompenseraNej
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingår5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.37
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarAntal poängSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
WERA TOOLS 05020013001 Spärrnyckelsats Metrisk 6-punkts 11 st | AB8PWM 26VR51 05020013001116metrisk8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 867 kr
WERA TOOLS 05073290001 Spärrnyckelsats Metrisk 6-punkts 4 st | AF8KFQ 26VR47 05073290001412metrisk10, 13, 17, 19 mm2 563 kr
WERA TOOLS 05073295001 Spärrnyckelsats Sae 6 Point 4 Pc | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"2 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05020012001 Spärrnyckelsats Sae 6 punkt 8 st
4 124 kr /enhet