Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON USC00001 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYF 31CE74

CH HANSON USC00001 Isolerad verktygssats, 9 delar

Finns i lager
Artikel: AG2AYF Modell: USC00001Korsreferens: 31CE74

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar9
Tång ingårDiagonalfräsar 7-1 / 2 ", Lineman's Tång 9", Långtång 8 ", Wire Strippers 6"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000 volt
Skruvmejslar ingår(3) Skruvmejslar med slitsade elektriker: 3/16 "x 3", 3/16 "x 6", 1/4 "x 6", (2) stjärnskruvmejsel # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårRulla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8203205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
CH HANSON USC00007 Isolerad verktygssats, 29 delar | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nej(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm21 832 kr
CH HANSON USC00006 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYG 31CE75 USC000069JaJusterbar skiftnyckel 8 "6 158 kr
CH HANSON USC00003 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYH 31CE76 USC000039Ja-6 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC00001 Isolerad verktygssats, 9 delar
7 557 kr /enhet