Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON USC00006 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYG 31CE75

CH HANSON USC00006 Isolerad verktygssats, 9 delar

Finns i lager
Artikel: AG2AYG Modell: USC00006Korsreferens: 31CE75
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
5 282 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar9
Tång ingårKombinationstång 6 ", långtång 6"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000 volt
Skruvmejslar ingår(2) Slitsade elektriker Skruvmejsel 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", Slitsade elektriker terminal skruvmejsel 1/8 "x 3", slitsade ingenjörer skruvmejsel 5/16 "x 6", (2) Phillips skruvmejslar : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårRulla
Skiftnycklar ingårJusterbar skiftnyckel 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.71
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
CH HANSON USC00007 Isolerad verktygssats, 29 delar | AG2AYD 31CE72 USC0000729Nej(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm18 725 kr
CH HANSON USC00001 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYF 31CE74 USC000019Ja-6 481 kr
CH HANSON USC00003 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYH 31CE76 USC000039Ja-6 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC00006 Isolerad verktygssats, 9 delar
5 282 kr /enhet