Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON USC00007 Isolerad verktygssats, 29 delar | AG2AYD 31CE72

CH HANSON USC00007 Isolerad verktygssats, 29 delar

Finns i lager
Artikel: AG2AYD Modell: USC00007Korsreferens: 31CE72

Få det Maj 7, Tisdag
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
21 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat verktygssats
Drivstorlek1 / 2 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar29
Tång ingårDiagonala fräsar 6 ", ingenjörstänger 8", långtång 8 "
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000 volt
Skruvmejslar ingår(2) Slitsade elektriker Skruvmejsel 5/32 "x 3", 3/16 "x 6", Slitsade elektriker terminal skruvmejsel 1/8 "x 3", slitsade ingenjörer skruvmejsel 5/16 "x 6", (2) Phillips skruvmejslar : # 1 x 3 ", # 2 x 4"
Uttag ingår(7) 1/2" Dr 12 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Verktygsförvaring ingårNej
Skiftnycklar ingår(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8203205000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
CH HANSON USC00001 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYF 31CE74 USC000019Ja-7 557 kr
CH HANSON USC00006 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYG 31CE75 USC000069JaJusterbar skiftnyckel 8 "6 158 kr
CH HANSON USC00003 Isolerad verktygssats, 9 delar | AG2AYH 31CE76 USC000039Ja-6 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC00007 Isolerad verktygssats, 29 delar
21 832 kr /enhet