CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bult med muttrar 2 tum 1090 Lb Max belastning | AA9FKN 1CWJ2

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bult med muttrar 2 tum 1090 Lb Max belastning

Artikel: AA9FKN Modell: 150M0200PLKorsreferens: 1CWJ2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult med nötter
Längd4-13/16
MaterialSvart formbart järn
Max. Ladda1090 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2"
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U-bult med muttrar 1/2 tum 435 Lb Max belastning | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 lb1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "4SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-bult med muttrar 3/4 tum 435 Lb Max belastning | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 lb3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "4SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-bult med muttrar 1 1/2 tum 1090 Lb Max belastning | AA9FKM 1CWJ1 150M0150PL4-5/161090 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "8SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U-bult med muttrar 3 tum 2020 Lb Max belastning | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 lb3"1 / 2 "1 / 2 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bult med muttrar 2 tum 1090 Lb Max belastning