Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-bult med muttrar 1 1/2 tum 1090 Lb Max belastning | AA9FKM 1CWJ1

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-bult med muttrar 1 1/2 tum 1090 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FKM Modell: 150M0150PLKorsreferens: 1CWJ1
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult med nötter
Längd4-5/16
MaterialSvart formbart järn
Max. Ladda1090 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0050PL U-bult med muttrar 1/2 tum 435 Lb Max belastning | AA9FKH 1CWH6 150M0050PL3.5 "435 lb1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "4SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0075PL U-bult med muttrar 3/4 tum 435 Lb Max belastning | AA9FKJ 1CWH7 150M0075PL3-9/16435 lb3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "4SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0200PL U-bult med muttrar 2 tum 1090 Lb Max belastning | AA9FKN 1CWJ2 150M0200PL4-13/161090 lb2"3 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0300PL U-bult med muttrar 3 tum 2020 Lb Max belastning | AA9FKQ 1CWJ4 150M0300PL6-5/162020 lb3"1 / 2 "1 / 2 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 150M0150PL U-bult med muttrar 1 1/2 tum 1090 Lb Max belastning
8SEK /enhet