CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis Hanger Size 4 In | AB3FGB 1RVR4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis Hanger Storlek 4 In

Finns i lager
Artikel: AB3FGB Modell: 4060400S4Korsreferens: 1RVR4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Längd7.75 "
Material304 Stainless Steel
Max. Ladda1130 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek4"
Stångstorlek5 / 8 "
Tråd storlek5 / 8 "
Bredd5 / 38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för upphängning av stationära, icke isolerade rörledningar av rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekBreddPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Hanger Storlek 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "282SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Storlek 3/4 In | AB3FFT 1RVP5 4060075S42.375 "610 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "334SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis Hanger Storlek 1 In | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 lb1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "326SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Hanger Storlek 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "505SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Hanger Storlek 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "493SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis Hanger Storlek 2 In | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 lb2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "516SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Hanger Storlek 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 lb2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060400S4 Clevis Hanger Storlek 4 In
1 360 kr /enhet