Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP Split Ring Hanger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FKC 1CWH1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP delad ringhängare 1 1/4 tum 180 Lb Max

Finns i lager
Artikel: AA9FKC Modell: 4560125CPKorsreferens: 1CWH1
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit ringhängare
Längd1.875 "
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypSplit ringhängare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stillastående icke-isolerade kopparrörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560050CP Split Ring Hanger 1/2 Inch 180 Lb Max belastning | AA9FJZ 1CWG7 4560050CP1.125 "1 / 2 "64SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560075CP Split Ring Hanger 3/4 Inch 180 Lb Max Load | AA9FKA 1CWG8 4560075CP1.375 "3 / 4 "72SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560100CP Split Ring Hanger 1 Inch 180 Lb Max belastning | AA9FKB 1CWG9 4560100CP1.625 "1"82SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560150CP Split Ring Hanger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FKD 1CWH2 4560150CP2.125 "1-1 / 2 "103SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4560200CP Split Ring Hanger 2 Inch 180 Lb Max belastning | AA9FKE 1CWH3 4560200CP2.625 "2"140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4560125CP delad ringhängare 1 1/4 tum 180 Lb Max
88SEK /enhet