Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDWELL 108-1/2-2/4 Rör/stång Tång Justerbar 1000lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1/2-2/4 Rör/stång Tång Justerbar 1000lb

Finns i lager
Artikel: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4Korsreferens: 5NVX0
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
18 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar rörtång
Bail öppningshöjd1-1 / 2 "
Bail öppningsbredd1-5 / 16 "
Kapacitet1000 lb.
Fri höjd11-1/4" to 15-1/4"
Material ovanför borröppningen1 / 2 "
Total bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lastdiameter (2" till 4")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdArtikelTotal breddPris
CALDWELL 108-1/2-5 Rör/stång Tång Fast 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb.15.5 "Rörtång1.25 "9 279 kr
CALDWELL 108-1-8 Rör/stång Tång Fast 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 lb.23.5 "Rörtång1.25 "10 789 kr
CALDWELL 108-1-4/8 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Diameter 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Justerbar rörtång5"19 314 kr
CALDWELL 108-1-7/12 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Diameter 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 lb.26 "till 35-7 / 8"Justerbar rörtång6"22 554 kr
CALDWELL 108-1-10/15 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10/152000 lb.30 "till 39-3 / 4"Justerbar rörtång6"25 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 108-1/2-2/4 Rör/stång Tång Justerbar 1000lb
18 425 kr /enhet