CALDWELL 108-1-8 Rör/stång Tång Fast 2000lb | AE4XVG 5NVU9

CALDWELL 108-1-8 Rör/stång Tång Fast 2000lb

Finns i lager
Artikel: AE4XVG Modell: 108-1-8Korsreferens: 5NVU9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörtång
Bail öppningshöjd1-3 / 8 "
Bail öppningsbredd1-5 / 16 "
Kapacitet2000 lb.
Fri höjd23.5 "
Material ovanför borröppningen1 / 2 "
Total bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lastdiameter (8")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdArtikelTotal breddPris
CALDWELL 108-1/2-5 Rör/stång Tång Fast 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb.15.5 "Rörtång1.25 "9 279 kr
CALDWELL 108-1/2-2/4 Rör/stång Tång Justerbar 1000lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 lb.11-1/4" to 15-1/4"Justerbar rörtång2.5 "18 425 kr
CALDWELL 108-1-4/8 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Diameter 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4/82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Justerbar rörtång5"19 314 kr
CALDWELL 108-1-7/12 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Diameter 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7/122000 lb.26 "till 35-7 / 8"Justerbar rörtång6"22 554 kr
CALDWELL 108-1-10/15 Rör/stång Tång Justerbar 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10/152000 lb.30 "till 39-3 / 4"Justerbar rörtång6"25 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 108-1-8 Rör/stång Tång Fast 2000lb
10 789 kr /enhet