CALDWELL RR-10 Manuell frigöringskrok 10t | AE4XRX 5NVL2

CALDWELL RR-10 Manuell frigöringskrok 10t

Finns i lager
Artikel: AE4XRX Modell: RR-10Korsreferens: 5NVL2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell frigöringskrok
Bail öppningshöjd7"
Bail öppningsbredd4"
Borgens bredd1-1 / 4 "
Kapacitet10 ton
Material ovanför borröppningen2"
Totala höjden41.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kroppsmått (32-1 / 8 "H x 11" B x 6-5 / 16 "D)
    • Ögonkroksöppning (2-5 / 64 ")
    • Lyftarmshöjd (1-3 / 4 ")
    • Max. Riggviktkorg / choker (100 lb./50 lb.)
    • Min. Lyftsele Dia. (1-1 / 4 ")
    • Min. Lastkorg / choker (230 lb./115 lb.)
    • Öppningshöjd över lyftarmen (2-1 / 4 ")
    • Öppningsbredd ovanför lyftarmen (2 ")
    • Nödvändigt lyftband (Wire Rope Eye and Eye Sling)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetArtikelTotala höjdenPris
CALDWELL RR-5 Manuell frigöringskrok 5t | AE4XRW 5NVL1 RR 55 tonManuell frigöringskrok36 13 / 32 "65 387 kr
CALDWELL RR-15 Manuell frigöringskrok 15t | AE4XRY 5NVL3 RR 1515 tonManuell frigöringskrok49.25 "105 592 kr
CALDWELL RR-2.5R Radiostyrd släppkrok 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonRadiostyrd släppkrok31.156 "158 388 kr
CALDWELL RR-5R Radiostyrd släppkrok 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonRadiostyrd släppkrok36 13 / 32 "178 270 kr
CALDWELL RR-1 Manuell frigöringskrok 1t | AE6JTN 5TDL0 RR 11 tonManuell frigöringskrok23.125 "33 973 kr
CALDWELL RR-2.5 Manuell frigöringskrok 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR 2.52.5 tonManuell frigöringskrok31 43 / 64 "54 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL RR-10 Manuell frigöringskrok 10t
75 991 kr /enhet