CANARM AX18-4 Avgasfläkt Standard Drift 18 tum 3200 Cfm | AF8ZAQ 29NV39

CANARM AX18-4 Avgasfläkt Standard Duty 18 Inch 3200 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF8ZAQ Modell: AX18-4Korsreferens: 29NV39

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeKullagret
CFM @ 0.000-in. SP3200
CFM @ 0.125-in. SP2950
CFM @ 0.250-in. SP2625
Flänsbredd1.5 "
RamfinishPulverlackat
RammaterialTung aluminium
Fulllastförstärkare6.6 / 3.1 till 3.3
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
Höjd22.75 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader
Max. Djup19 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.22-3 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.1/2
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
TypStandardplikt
Venturi Clearance Dia.1/8
Venturi Djup5/8
Spänning115 / 208-230
Watt246
Bredd568768 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.22
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8414596095

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Bearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPMotorvarvtalPris
CANARM P14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 Inch 2190 Cfm | AF8ZAG 29NV31 P14-418 "Boll2190104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172515 174 kr
CANARM P16-4 Avgasfläkt Standard Duty 16 Inch 2580 Cfm | AF8ZAH 29NV32 P16-420 "Boll2580104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172514 608 kr
CANARM P18-4 Avgasfläkt Standard Duty 18 tum 3200 Cfm | AF8ZAJ 29NV33 P18-422 "Boll3200104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172514 549 kr
CANARM P20-4 Avgasfläkt Standard Duty 20 tum 3640 Cfm | AF8ZAK 29NV34 P20-424 "Kullagret3640104 grader14 "Helt sluten luft över1/3172515 784 kr
CANARM P24-4 Avgasfläkt Standarddrift 24 tum 5520 Cfm | AF8ZAL 29NV35 P24-428 "Kullagret5520104 grader13-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 461 kr
CANARM AX12-4 Avgasfläkt Standarddrift 12 tum 1670 Cfm | AF8ZAM 29NV36 AX12-4-Kullagret1670104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 014 kr
CANARM AX14-4 Avgasfläkt Standard Duty 14 tum 2190 Cfm | AF8ZAN 29NV37 AX14-4-Kullagret2190104 grader18-3 / 4 "Helt sluten luft över1/3172516 227 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANARM AX18-4 Avgasfläkt Standard Duty 18 Inch 3200 Cfm
18 150 kr /enhet