Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippströmbrytare SP3T 4-kontakt På / På / På | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippströmbrytare SP3T 4-kontakt på/på/på

Finns i lager
Artikel: AA2BJC Modell: 2GE51-73Korsreferens: 10C575
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Ställdonets längd0.68 "
KontaktformulärSP3T
HP3/4
Monteringshål0.469 "Dia.
Antal anslutningar4
Stam Dia. och trådstorlek0.406 "
Stamlängd0.47 "
VäxelfunktionPå / På / På
Terminaler1/4 "flik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)
    • Specialfunktioner: Seal In Bushing

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerStälldonets längdKontaktformulärMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekStamlängdVäxelfunktionPris
CARLING-TEKNIK HK254-73 Vippströmbrytare 3PST 6-kontakt På / Av | AE2EUK 4X208 HK254-73Skruva0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "På Av123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippströmbrytare SP3T 4-kontakt på/på/på
83SEK /enhet