Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING-TEKNIK HK254-73 Vippströmbrytare 3PST 6-kontakt På / Av | AE2EUK 4X208

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippströmbrytare 3PST 6-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AE2EUK Modell: HK254-73Korsreferens: 4X208
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Ställdonets längd0.687 "
StälldonstilBat
Kontaktformulär3PST
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlängd0.465 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerStälldonets längdKontaktformulärMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekStamlängdVäxelfunktionPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Vippströmbrytare SP3T 4-kontakt På / På / På | AA2BJC 10C575 2GE51-731/4 "flik0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "På / På / På83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Vippströmbrytare 3PST 6-kontakt på/av
123SEK /enhet