Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D Effektbrytare Magnetisk 10A 277VAC/80DC | AD2ZXC 3XC66

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D Effektbrytare Magnetisk 10A 277VAC/80DC

Finns i lager
Artikel: AD2ZXC Modell: BA2-BO-34-610-111-DKorsreferens: 3XC66
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning250 VAC
LUFT @ 120VACInte betygsatt
LUFT @ 125VDCInte betygsatt
LUFT @ 240VAC1.5kA
LUFT @ 65VDC7.5kA
Amps10
StrömbrytartypMagnetisk
KurvtypMedium
DC-spänningsvärde80 VDC
Djup2.13 "
Längd2"
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. TrådstorlekInte specificerad
MonteringstypPanel, nr 6-32 Tråd
Antal poler2
Fas1
Byt typVäxla
Terminalanslutning1/4 "flik
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellStrömbrytartypVäxelspänningLUFT @ 120VACDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekMonteringstypPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING-TEKNIK AA1-B0-34-475 -5D1-C Strömbrytare Magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Strömbrytare magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetisk250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Inte specificeradSnap-In227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES BA2-BO-34-610-111-D Effektbrytare Magnetisk 10A 277VAC/80DC
520SEK /enhet