CAROL 01384 Servicekabel SJOOW Svart 10/4 100 fot | AF6YHX 20PX81

CAROL 01384 Servicesladd SJOOW Svart 10/4 100 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YHX Modell: 01384Korsreferens: 20PX81

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typSJOOW
Max. Förstärkare25
Max. Spänning300
Nominell utanför dia.0.655 "
Antal ledare4
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 90 grader C.
TrådfärgSvart, vit, röd, grön
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.705
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus (Inomhus / Utomhus)

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedarmaterialJacka färgTrådfärgTrådstorlekJacka MaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Pris
CAROL 01343.35T.01 Bärbar sladd Sjoow 16/4 Awg 250 fot 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön16 AWGEPDM gummi100.365 "3 621 kr
CAROL 01384.85.01 Bärbar sladd Sjoow 10/4 Awg 250 fot 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön10 AWGEPDM gummi250.655 "15 980 kr
CAROL 01312.35T.01 Bärbar sladd Sjoow 16/2 Awg 250 fot 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit16 AWGEPDM gummi130.31 "3 914 kr
CAROL 01342.35T.01 Bärbar sladd Sjoow 16/3 Awg 250 fot 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön16 AWGEPDM gummi130.33 "2 939 kr
CAROL W1358.35.01 Bärbar sladd Sjoow 14/2 Awg 250 Feet 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit14 AWGEPDM gummi180.34 "3 914 kr
CAROL 01360.35T.01 Bärbar sladd Sjoow 14/3 Awg 250 fot 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön14 AWGEPDM gummi180.365 "6 730 kr
CAROL 01312.82.01 Bärbar sladd Sjoow 16/2 Awg 100 fot 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit16 AWGEPDM gummi130.31 "1 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 01384 Servicesladd SJOOW Svart 10/4 100 fot
7 828 kr /enhet