CAROL 01777.35.01 4 Awg svetskabel 250 fot svart | AB3MXB 1UGT2

CAROL 01777.35.01 4 Awg svetskabel 250 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB3MXB Modell: 01777.35.01Korsreferens: 1UGT2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetskabel
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek4 AWG
IsoleringsmaterialEPDM gummi
IsolationsfärgSvart
IsoleringsmaterialEPDM gummi
Längd250ft.
Max. Förstärkare100
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.4 "
StranX 374 30
Wire Gauge4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.186
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spol / kartonglängd (fot) (250)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekMax. FörstärkareNominell utanför dia.StranWire GaugePris
CAROL 01776.35T.01 2 Awg svetskabel 250 fot svart | AB3MXC 1UGT3 01776.35T.012 AWG1400.47 "X 625 302 AWG11 315 kr
CAROL 01775.35.01 1 Awg svetskabel 250ft svart | AB3MXD 1UGT4 01775.35.011 AWG1600.5 "X 778 301 AWG14 957 kr
CAROL 01774.35.01 1/0 Awg Svetskabel 250ft Svart | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "X 990 301/019 172 kr
CAROL 01773.35.01 2/0 Awg Svetskabel 250 Fot Svart | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "X 1248 302/023 414 kr
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg Svetskabel 250ft Svart | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "X 2054 304/035 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 01777.35.01 4 Awg svetskabel 250 fot svart
7 363 kr /enhet