CAROL 09610 Servicekabel SOOW Svart 16/10 50 fot | AF6YRQ 20PY33

CAROL 09610 Servicesladd SOOW Svart 16/10 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YRQ Modell: 09610Korsreferens: 20PY33

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typ
Max. Förstärkare5
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.62 "
Antal ledare10
Spolslängd50ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 90 grader C.
TrådfärgSvart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart, grön / svart, orange / svart
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus (Inomhus / Utomhus)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
CAROL 09805 Servicekabel SOOW Svart 18/5 25 fot | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft.Svart, vit, röd, grön, orange18 AWG1 896 kr
CAROL 09006 Servicekabel SOOW Svart 10/6 50 fot | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå10 AWG13 257 kr
CAROL 09806 Servicekabel SOOW Svart 18/6 25 fot | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå18 AWG795SEK
CAROL 09808 Servicekabel SOOW Svart 18/8 25 fot | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart18 AWG843SEK
CAROL 09810 Servicekabel SOOW Svart 18/10 25 fot | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå, vit / svart, röd / svart, grön / svart, orange / svart18 AWG1 323 kr
CAROL 09605 Servicekabel SOOW Svart 16/5 25 fot | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft.Svart, vit, röd, grön, orange16 AWG919SEK
CAROL 09606 Servicekabel SOOW Svart 16/6 25 fot | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft.Svart, vit, röd, grön, orange, blå16 AWG1 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 09610 Servicesladd SOOW Svart 16/10 50 fot
8 974 kr /enhet