Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAROL E2202S.18.86 Wire Shielded Plenum 18/2 500 Feet Vit | AD7DMM 4DPN7

CAROL E2202S.18.86 Trådskärmad plenum 18/2 500 fot vit

Finns i lager
Artikel: AD7DMM Modell: E2202S.18.86Korsreferens: 4DPN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypSkärmad, plenum
FärgWhite
Ledarens färgkod Tabellnummer5
Ledarstorlek18 AWG
LedartypStranded
IsoleringPremium-kvalitet SR PVC
IsoleringsmaterialPremium-kvalitet SR PVC
Jacka färgWhite
Jacka MaterialPVC
Längd500ft.
NEC-artikel725 typ CL3R, 800 typ CMR
Nominell utanför dia.0.164 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadSkärmad
SkärmFlexfoil Shield
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)500
Stran7/26
Temp. Räckvidd-4 till 167 F
Test av vertikalt fackflammaCalifornia State Fire Marshall godkänd
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka MaterialkabeltypFärgLängdNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadPris
CAROL E1032S.18.10 Trådljud och säkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2Unshielded1 903 kr
CAROL E1034S.18.10 Trådljud och säkerhet 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4Unshielded3 532 kr
CAROL E3032S.18.86 Trådljud och säkerhet 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCLjud och säkerhet, plenumGrå500ft.800 Typ CMP0.156 "2Unshielded2 265 kr
CAROL E3034S.18.86 Trådljud och säkerhet 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLjud och säkerhet, plenumGrå500ft.800 Typ CMP0.185 "4Unshielded4 136 kr
CAROL E2002S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skärmad1 570 kr
CAROL E2006S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.725 typ CL3R, 800 typ CMR0.173 "6Skärmad3 018 kr
CAROL E2008S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.725 typ CL3R, 800 typ CMR0.195 "8Skärmad3 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL E2202S.18.86 Trådskärmad plenum 18/2 500 fot vit
3 438 kr /enhet