Cash K15CWA01-E4 övertrycksventil skyddar utrustning och personal från potentiell skada eller personskada orsakad av alltför hög tryckuppbyggnad. Det avlastar automatiskt övertryck, förhindrar katastrofala fel och säkerställer systemets integritet. Denna 1000 psi övertrycksventil används i ångpannor, tryckkärl och rörsystem. Det är viktigt i branscher där säkerhet och regelefterlevnad är viktigt, såsom olja och gas, kemisk bearbetning och kraftproduktion.
Funktioner:
- Denna ventil har bronskonstruktion för korrosionsbeständighet och lång livslängd i olika tryckregleringstillämpningar.
- Den använder en skiva av rostfritt stål, vilket förbättrar dess motståndskraft mot korrosion och slitage.
- Denna ventil har en 1/2 tums inloppsstorlek för anslutning till rörsystemet.
- Den är konstruerad för att fungera inom ett tryckområde på 600 till 1500 psi.
- Denna tryckavlastningsventil på 1000 psi har en fjäder av rostfritt stål och upprätthåller konsekvent tryckreglering.
- Den kan fungera i temperaturer från -20 till 400 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket tryck är ventilen fabriksinställd på?
A. Den fabriksinställda tryckavlastningen för denna ventil är 1000 psi, vilket ger en standardtryckavlastningspunkt.
F. Vilken typ av anslutningar använder denna ventil för inlopp och utlopp?
A. Ventilen har invändiga gänga (FNPT) för både inlopp och utlopp, vilket säkerställer säkra kopplingar.
F. Hur bidrar sätesmaterialet i brons till ventilens tätningsförmåga?
A. Denna ventil har ett sätesmaterial av brons som erbjuder en kombination av formbarhet och effektiva tätningsegenskaper, vilket gör att den kan bibehålla en tillförlitlig tätning mot den rostfria stålskivan även under tryckavlastningshändelser.
F. Hur testar man denna tillbakatrycksventil?
A.
- Höj arbetstrycket för att matcha säkerhets-/avlastningsventilens inställda tryck.
- Låt ventilen öppna och återställas som vid normal service.
- Övervaka ventilens svar för att säkerställa att den öppnar och stänger ordentligt.
- Kontrollera att ventilen effektivt avlastar trycket och återställs utan problem.
- Utför regelbundet underhåll och testning enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa ventilens fortsatta tillförlitlighet och prestanda.
F. Hur väljer jag rätt övertrycksventil för min applikation?
A. Tänk på faktorer som inställt tryck, flödeskapacitet, materialkompatibilitet och systemkrav.