Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY BL6409 Motorskuggad pol 1/12 Hk 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao

Finns i lager
Artikel: AD8FXD Modell: BL6409Korsreferens: 4KA23
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
2 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävsIngen
KapslingOpen Air-Over
Ram42Y
Fulllastförstärkare3.1
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringBand
Varvtal på typskylten1050
Antal hastigheter1
Total längd7.437 "
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFJ 12N958 OPV74760Sleeve5"B4.25 "50 grader CPermanent delad kondensatorÖppen5 592 kr
CENTURY OTEB2054A Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Boll6.5 "B7.437 "40 grader CDelad fasÖppna Dripproof3 626 kr
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over3 916 kr
CENTURY BL6407 Motorskuggad pol 1/6 hk 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 589 kr
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Boll5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over2 564 kr
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Boll5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over4 264 kr
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 hk 825 rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Boll5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY BL6409 Motor Shaded Pole 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao
2 232 kr /enhet