CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 hk 825 rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10

CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9UWQ Modell: OKB1058Korsreferens: 4VA10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDV8
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.0
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCCWLE
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten825
Antal hastigheter1
Total längd8.125 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckviddenligt 1000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.75 "
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9425
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFJ 12N958 OPV74760Sleeve5"B4.25 "50 grader CPermanent delad kondensatorÖppen4 836 kr
CENTURY OTEB2054A Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Boll6.5 "B7.437 "40 grader CDelad fasÖppna Dripproof3 477 kr
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over3 632 kr
CENTURY BL6407 Motorskuggad pol 1/6 hk 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 342 kr
CENTURY BL6409 Motorskuggad pol 1/12 Hk 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over1 993 kr
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Boll5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over2 871 kr
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Boll5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over4 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 Hp 825 Rpm 230v 48y Oao
3 967 kr /enhet