Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFJ 12N958

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y Open

Finns i lager
Artikel: AA4JFJ Modell: OPV747Korsreferens: 12N958
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
5 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5"
Kondensator krävsVad ingår
KapslingÖppen
Ram42Y
Fulllastförstärkare2.5/2.1/1.6
HP1/7, 1/11, 1/25
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.25 "
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppen
MotorfästeJuli
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringJuli
Varvtal på typskylten1550/1300/1050
Antal hastigheter3
Total längd6.75 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3875
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
CENTURY OTEB2054A Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Boll6.5 "B7.437 "40 grader CDelad fasÖppna Dripproof3 626 kr
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over3 916 kr
CENTURY BL6407 Motorskuggad pol 1/6 hk 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 589 kr
CENTURY BL6409 Motorskuggad pol 1/12 Hk 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 232 kr
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Boll5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over2 564 kr
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Boll5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over4 264 kr
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 hk 825 rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Boll5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hp 1550 Rpm 115v 42y Open
5 592 kr /enhet