CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98

CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9UDW Modell: OYK1106Korsreferens: 4UY98

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-ersättningsmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator krävs2MDY9
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare12.9
HP1
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationOEM-utbyten
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeBand
MotoraxelrotationCCWLE
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringBand
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Total längd9.375 "
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.5 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.315
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 Hk 1550 Rpm 115v 42y Öppen | AA4JFJ 12N958 OPV74760Sleeve5"B4.25 "50 grader CPermanent delad kondensatorÖppen5 592 kr
CENTURY OTEB2054A Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Boll6.5 "B7.437 "40 grader CDelad fasÖppna Dripproof3 626 kr
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 Hk 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over3 916 kr
CENTURY BL6407 Motorskuggad pol 1/6 hk 1000 rpm 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 589 kr
CENTURY BL6409 Motorskuggad pol 1/12 Hk 1050 rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 232 kr
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Boll5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over2 564 kr
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 hk 825 rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Boll5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over429SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
4 264 kr /enhet