CENTURY H1027A Motor 3 fas 1 / 3hk 1725 208-230 / 460 Eff 82.3 | AE3LAL 5DVU7

CENTURY H1027A Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 82.3

Finns i lager
Artikel: AE3LAL Modell: H1027AKorsreferens: 5DVU7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram48Y
Fulllastförstärkare1.2-1.2/0.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet82.3%
Total längd9"
Fas3
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Stud mönster4-1/4 x 4-1/4"
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5015
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignLagerKroppsdia.MotorkapslingsdesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY 889A Motor Split Phase 1/3 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889ADelad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasBas17252 826 kr
CENTURY AR2054 Motor Split Phase 1/2 Hk 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Delad fasSleeve5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasJusterbar ring17254 003 kr
CENTURY RS2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 56z Öppen | AD9QKU 4UE68 RS2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 369 kr
CENTURY F344V1 Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115 / 230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Delad fasBoll5.625 "Öppna DripproofBilDelad fasVagga34504 410 kr
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Öppen | AD9QKX 4UE73 RB2014Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 524 kr
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Öppen | AD9QLC 4UE81 GF2014Delad fasSleeve5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17253 791 kr
CENTURY BF2054 Motor Split Phase 1/2 Hp 1725 115 / 208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Delad fasBoll5.625 "Open Air-OverBilDelad fasVagga17254 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H1027A Motor 3 Fas 1/3hk 1725 208-230/460 Eff 82.3
2 940 kr /enhet