CENTURY HW2024B1L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0

CENTURY HW2024B1L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ccw

Finns i lager
Artikel: AE3LAP Modell: HW2024B1LKorsreferens: 5DVX0 / 5ELL5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
LagerSleeve
Bultcirkel Dia.5"
KapslingÖppna Dripproof
Ram48Z
Fulllastförstärkare3.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringKonsol
Varvtal på typskylten1725
Fas1
Ersättning förTillverkare Nr HW2024B1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center7"
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.75
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9975
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerBultcirkel Dia.motortypMonteringFasRing till Ring CenterRotationPris
CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLIngenBoll5-13 / 16 "3-fasC ansikte3-CW / CCW7 415 kr
CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LBilSleeve-Delad fasRinga15.875 "CCW1 669 kr
CENTURY H1042L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ansikte | AE3LAM 5DVU8 HOLIngenBoll5.875 "3-fasAnsikte3-CW / CCW11 342 kr
CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema / iec-fäste | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18.375 "CWLE6 095 kr
CENTURY HW2034BL Vattencirkulationsmotorfäste Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18-15 / 16 "CWLE7 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY HW2024B1L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ccw
5 875 kr /enhet