CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema / iec-fäste | AE3PNL 5ELN0

CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema/iec-fäste

Finns i lager
Artikel: AE3PNL Modell: HW2024BLKorsreferens: 5ELN0

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
LagerBoll
Bultcirkel Dia.5.875 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram48
Fulllastförstärkare4.6
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringKonsol
Varvtal på typskylten1725
Fas1
Ersättning förTillverkare Nr HW2024B
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center8.375 "
RotationCWLE
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4555
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerBultcirkel Dia.motortypMonteringFasRing till Ring CenterRotationPris
CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLIngenBoll5-13 / 16 "3-fasC ansikte3-CW / CCW7 928 kr
CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LBilSleeve-Delad fasRinga15.875 "CCW1 669 kr
CENTURY H1042L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ansikte | AE3LAM 5DVU8 HOLIngenBoll5.875 "3-fasAnsikte3-CW / CCW11 333 kr
CENTURY HW2024B1L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LBilSleeve5"Delad fasKonsol17"CW / CCW6 060 kr
CENTURY HW2034BL Vattencirkulationsmotorfäste Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18-15 / 16 "CWLE7 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema/iec-fäste
6 127 kr /enhet