Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Ring

Finns i lager
Artikel: AD8BYL Modell: HW20084LKorsreferens: 4HVG5
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
1 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
LagerSleeve
KapslingÖppna Dripproof
Ram48YZ
Fulllastförstärkare2.5
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1725
Fas1
Ersättning förTillverkare Nr HW20084
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center5.875 "
RotationCCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.75
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8825
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerBultcirkel Dia.motortypMonteringFasRing till Ring CenterRotationPris
CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLIngenBoll5-13 / 16 "3-fasC ansikte3-CW / CCW7 928 kr
CENTURY H1042L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ansikte | AE3LAM 5DVU8 HOLIngenBoll5.875 "3-fasAnsikte3-CW / CCW11 333 kr
CENTURY HW2024B1L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LBilSleeve5"Delad fasKonsol17"CW / CCW6 060 kr
CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema / iec-fäste | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18.375 "CWLE6 127 kr
CENTURY HW2034BL Vattencirkulationsmotorfäste Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18-15 / 16 "CWLE7 728 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Ring
1 669 kr /enhet