CENTURY HW2034BL Vattencirkulationsmotorfäste Nema / iec | AE3PNM 5ELN1

CENTURY HW2034BL Vattencirkulator Motorfäste Nema/iec

Finns i lager
Artikel: AE3PNM Modell: HW2034BLKorsreferens: 5ELN1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
LagerBoll
Bultcirkel Dia.5.875 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.7
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringKonsol
Varvtal på typskylten1725
Fas1
Ersättning förTillverkare Nr HW2034B
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring Dia.2-1 / 2 "
Ring till Ring Center8-15 / 16 "
RotationCWLE
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.3
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5825
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerBultcirkel Dia.motortypMonteringFasRing till Ring CenterRotationPris
CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 HOLIngenBoll5-13 / 16 "3-fasC ansikte3-CW / CCW7 415 kr
CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LBilSleeve-Delad fasRinga15.875 "CCW1 669 kr
CENTURY H1042L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ansikte | AE3LAM 5DVU8 HOLIngenBoll5.875 "3-fasAnsikte3-CW / CCW11 342 kr
CENTURY HW2024B1L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LBilSleeve5"Delad fasKonsol17"CW / CCW5 875 kr
CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema / iec-fäste | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18.375 "CWLE6 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY HW2034BL Vattencirkulator Motorfäste Nema/iec
7 435 kr /enhet