CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864

CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc

Finns i lager
Artikel: AA4JCR Modell: H1043LKorsreferens: 12N864

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattencirkulationsmotor
LagerBoll
Bultcirkel Dia.5-13 / 16 "
KapslingÖppna Dripproof
Ram56CZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.4 till 3.4/1.7
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanVattencirkulatorer
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringC ansikte
Varvtal på typskylten1725
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.4
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0565
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerBultcirkel Dia.motortypMonteringFasRing till Ring CenterRotationPris
CENTURY HW20084L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LBilSleeve-Delad fasRinga15.875 "CCW1 669 kr
CENTURY H1042L Vattencirkulator Motor Nema/iec Ansikte | AE3LAM 5DVU8 HOLIngenBoll5.875 "3-fasAnsikte3-CW / CCW11 342 kr
CENTURY HW2024B1L Vattencirkulationsmotor Nema / iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LBilSleeve5"Delad fasKonsol17"CW / CCW5 875 kr
CENTURY HW2024BL Vattencirkulationsmotor Nema / iec-fäste | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18.375 "CWLE6 095 kr
CENTURY HW2034BL Vattencirkulationsmotorfäste Nema / iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLBilBoll5.875 "Delad fasKonsol18-15 / 16 "CWLE7 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY H1043L Vattencirkulationsmotor Nema/iec Rcc
7 415 kr /enhet