CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UNL 2WGU4

CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 8a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UNL Modell: CF140US-15-25-100Korsreferens: 2WGU4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontinuerlig flexibel fackkabel
kabeltypKontinuerlig böjning
LedarmaterialKoppar
Mätare / ledare16/25
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare8
Max. Spänning600V
Min. Böj radie8 x OD
Nominell utanför dia.0.85 "
Antal ledare25
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 176 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialMätare / ledareNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF130US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Ren koppar16/250.765 "25UnshieldedSkär i längd, ordna med foten180SEK
CHAINFLEX CF130US-15-33 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Ren koppar16/330.85 "33UnshieldedSkär i längd, ordna med foten269SEK
CHAINFLEX CF140US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Ren koppar16/250.85 "25SkärmadSkär i längd, ordna med foten313SEK
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Koppar16/250.765 "25Unshielded25ft.5 182 kr
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Ren koppar16/330.85 "33Unshielded25ft.7 798 kr
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Ren koppar16/250.85 "25Skärmad25ft.7 709 kr
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Ren koppar16/250.765 "25Unshielded100ft.20 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Kontinuerlig böjande brickkabel 8a 600v
31 532 kr /enhet