CHAINFLEX Fackkabel, 30 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 12/4 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 30 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Antal ledare: 4 , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 12 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF140US-40-04
Ren koppar0.567 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten152 SEK
A
CF140US-40-04-25
Ren koppar0.567 "Skärmad25ft.2 300 SEK
B
CF130US-40-04
Ren koppar0.49 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten116 SEK
B
CF130US-40-04-25
Ren koppar0.49 "Unshielded25ft.1 685 SEK
A
CF140US-40-04-100
Koppar0.567 "Skärmad100ft.13 967 SEK
B
CF130US-40-04-100
Koppar0.49 "Unshielded100ft.6 742 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?