CHAINFLEX CF31-160-04-100 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8

CHAINFLEX CF31-160-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 99a 1000v

Finns i lager
Artikel: AC3UPA Modell: CF31-160-04-100Korsreferens: 2WGV8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare99
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.95 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.28
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.77 "4Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.423SEK
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KopparKopparTPE0.37 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.85SEK
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KopparKopparTPE0.39 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.88SEK
CHAINFLEX CF31-160-04 kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9 CF31-160-04Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.95 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.436SEK
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.95 "4Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.8 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 99a 1000v
32 604 kr /enhet