Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF31-160-04 kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig böjande strömkabel 99a 1000v

Finns i lager
Artikel: AC3JUU Modell: CF31-160-04Korsreferens: 2TZG9

Få det Maj 7, Tisdag
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare99
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.95 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8482
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.77 "4Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.423SEK
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1KopparKopparTPE0.37 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.85SEK
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1KopparKopparTPE0.39 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.88SEK
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.95 "4Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.8 406 kr
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Kontinuerlig böjlig strömkabel 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.95 "4Skärmad100ft.23 grader till 158 grader F.32 604 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04 Kontinuerlig böjande strömkabel 99a 1000v
436SEK /enhet