Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 tums storlek, 2.2 tums längd, 17 psi | AD2EVU 3NVX3

CHERNE 270138 Clean Out-plugg, 3.5 tums storlek, 2.2 tums längd, 17 psi

Finns i lager
Artikel: AD2EVU Modell: 270138Korsreferens: 3NVX3
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsplugg
Längd2.2 "
MaterialGlasförstärkt ABS-plast
Max. Mottryck17 psi/40 fot.
nominell storlek3.5 "
Mätområde3.78" till 4.25"
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926904510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckLängdPris
CHERNE 270178 Clean Out Plug, 3 tums storlek, 2.2 tums längd, 17 psi | AB3WRL 1VNG2 2701783"3.23" till 3.5"17 psi/40 fot.2.2 "208SEK
CHERNE 270188 Clean Out Plug, 4 tums storlek, 2.2 tums längd, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22" till 4.6"17 psi/40 fot.2.2 "280SEK
CHERNE 270168 Clean Out Plug, 2 tums storlek, 1.9 tums längd, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2" till 2.5"17 psi/40 fot.1.9 "236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 270138 Clean Out-plugg, 3.5 tums storlek, 2.2 tums längd, 17 psi
276SEK /enhet