Horisontella klämmor är idealiska för att använda rörelsen av ett handtag placerat parallellt med basen i låst läge för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot arbetsstyckena. De är lämpliga för applikationer som kräver upprepad fastspänning/borttagning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 309-serien horisontella nedhållningsklämmor är utrustade med en U-klämstång för att fästa justerbara spindelenheter för att hålla arbetsstyckena stationära och förhindra att de lossnar eller glider under hela operationen. De har kompakt design för att minimera utrymmeskraven för montering och användning av klämmor. Dessa nedhållningsklämmor har en maximal hållkapacitet på 750 lb. Destaco 309-U horisontell nedhållningsklämma används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor under träbearbetning, lätt bearbetning, metallbearbetning, tillverkning och stängning. Denna manuella klämma har stålkonstruktion för en lång livscykel och minimerar regelbunden skada/nötning på grund av hård användning. Den har ett T-format handtag för enkel användning från båda sidor eller bakom klämman. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Växla Lock Plus-mekanismen för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Användningsområden:
Destaco 309-U horisontell hållklämma används för att stänga olika fixturer, såsom trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar. Den kan också användas i lätt bearbetning, träbearbetning, svetsning och montering inom fordons-, transport-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 309-U horisontell nedhållningsklämma har en U-stång för att fästa spindelenheter för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Den har ett lätthållbart T-handtag för manövrering från båda sidor eller bakifrån för att minimera trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har kompakt design för enkel användning i trånga utrymmen.
- Klämman har en flänsbasmonteringsstil för installation på horisontella ytor.
- Det ger en klämstångsöppning på 90 grader och handtagöppning på 168 grader.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 750 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tung belastning.
- Klämarmen har en höjd av 1.31 tum och längd på 2.68 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 309208: Raptor Supplies levererar dessa neoprenspindlar med platt spets för att hålla ner arbetsstycken med hjälp av Destaco 309-U manuell klämma.
- Destaco 235106: Dessa flänsbrickor hjälper till att dra åt och fixera spindlarna på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 309-U horisontell nedhållningsklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 309-U fasthållningsklämma kan snabbt monteras på plana ytor eller arbetsstycken med hjälp av två par gängade hål på basen för säker installation.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 309-U manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera denna manuella klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion (309-USS) för korrosionsbeständighet. För fler varianter relaterade till Destaco 309-U klämma, se Destaco 305, 307 och 309-serien klämmor sida på vår webbplats.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destaco erbjuder utvalda manuella klämmor med Toggle Lock Plus-funktion som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna förblir i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. En horisontell hållklämma i U-stång manövreras manuellt med hjälp av ett horisontellt handtag / spak för att skjuta en platt spetsad neopren-spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.