Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 22905 0 Gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZH 6ZFK6

CHICAGO HARDWARE 22905 0 gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF2YZH Modell: 22905 0Korsreferens: 6ZFK6
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
210SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i kroken
TillbehörstypÖgat
FärgNatural
Dimension A3 / 4 "
Dimension B3-15 / 16 "
FinishNatural
Grade40
MaterialVarmvals stål
Handelsstorlek7 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns750 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDimension BDimension CFinishHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 22910 4 gripkrok Hot Roll Steel Eye 1000 Lb. | AF2YZJ 6ZFK7 22910 4Natural13 / 16 "4.75 "Natural9 / 16 "1000 lb.92SEK
CHICAGO HARDWARE 22955 5 Gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZK 6ZFK8 22955 5Silver3 / 4 "3-15 / 16 "Galvaniserad7 / 16 "750 lb.227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22905 0 gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb.
210SEK /enhet