Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 22910 4 gripkrok Hot Roll Steel Eye 1000 Lb. | AF2YZJ 6ZFK7

CHICAGO HARDWARE 22910 4 gripkrok Hot Roll Steel Eye 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF2YZJ Modell: 22910 4Korsreferens: 6ZFK7
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i kroken
TillbehörstypÖgat
FärgNatural
Dimension B13 / 16 "
Dimension C4.75 "
FinishNatural
Grade40
MaterialVarmvals stål
Handelsstorlek9 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns1000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326190080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDimension BDimension CFinishHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 22905 0 Gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZH 6ZFK6 22905 0Natural3-15 / 16 "-Natural7 / 16 "750 lb.210SEK
CHICAGO HARDWARE 22955 5 Gripkrok Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZK 6ZFK8 22955 5Silver3 / 4 "3-15 / 16 "Galvaniserad7 / 16 "750 lb.227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22910 4 gripkrok Hot Roll Steel Eye 1000 Lb.
92SEK /enhet