Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 53041 5 U-bult, rund, lågstål, 5/16-18 gängstorlek, 10pk | AB4ZZH 20W488

CHICAGO HARDWARE 53041 5 U-bult, rund, lågstål, 5/16-18 gängstorlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB4ZZH Modell: 53041 5Korsreferens: 20W488

Få det Maj 20, Måndag
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishVarmt förzinkat
För rörstorlek3 / 4 "
Inre längd2.187 "
Inre bredd1.125 "
MaterialLågt kolstål
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 16-18
TypRound Bend

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar, för fyrkantiga anslutningar.

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInre längdInre breddgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-bult, rund, lågstål, 1/4-20 tums storlek, 10Pk | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20367SEK
CHICAGO HÅRDVARA 53023 1 U-bult, rund, lågstål, 1/4-20 tums storlek, 10Pk | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20436SEK
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-Bult, Rund, Lågt Stål, 5/16-18 Gängstorlek, 10Pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18477SEK
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-bult, rund, lågstål, 3/8-16 gängstorlek, 10pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16482SEK
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-bult, rund, lågstål, 3/8-16 gängstorlek, 10pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16555SEK
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-bult, rund, lågstål, 3/8-16 gängstorlek, 10pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16660SEK
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-Bult, Rund, Lågt Stål, 3/8-16 Gängstorlek, 10Pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53041 5 U-bult, rund, lågstål, 5/16-18 gängstorlek, 10pk
170SEK /packa