Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 40486 förlängningsborr 7/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid | AE2VJQ 4ZN17

CHICAGO-LATROBE 40486 förlängningsborr 7/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid

Finns i lager
Artikel: AE2VJQ Modell: 40486Korsreferens: 4ZN17
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4375
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt135 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd4 1 / 16 "
Bråkstorlek7 / 16 "
GradeHeavy Duty
Listnummer906KATT
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd6"
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.7 / 16 "
Storlek7 / 16 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekListnummerTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 40462 Förlängningsborr 1/16 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906KATT6"1 / 16 "1 / 16 "71SEK
CHICAGO-LATROBE 40464 Förlängningsborr 3/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906KATT6"3 / 32 "3 / 32 "58SEK
CHICAGO-LATROBE 40466 Förlängningsborr 1/8 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906KATT6"1 / 8 "1 / 8 "64SEK
CHICAGO-LATROBE 40468 Förlängningsborr 5/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906KATT6"5 / 32 "5 / 32 "74SEK
CHICAGO-LATROBE 40470 Förlängningsborr 3/16 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906KATT6"3 / 16 "3 / 16 "80SEK
CHICAGO-LATROBE 40472 Förlängningsborr 7/32 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906KATT6"7 / 32 "7 / 32 "94SEK
CHICAGO-LATROBE 40478 Förlängningsborr 5/16 x 6 tum höghastighets stål svartoxid | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906KATT6"5 / 16 "5 / 16 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40486 förlängningsborr 7/16 x 6 tum höghastighetstål svart oxid
271SEK /enhet