Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 44515 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel | AF2ZFK 6ZJF1

CHICAGO-LATROBE 44515 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AF2ZFK Modell: 44515Korsreferens: 6ZJF1
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent0.082 "
Mått typTrådstorlek
FinishBright
Flöjlängd1.125 "
Listnummer150L
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.125 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.082 "
Storlek#45

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1/32 tum höghastighetsstål | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Fraktionerad tum1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "154SEK
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3 / 64in höghastighetsstål | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Fraktionerad tum3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "98SEK
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 tum höghastighetsstål | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Fraktionerad tum7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "84SEK
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in höghastighetsstål | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Fraktionerad tum1"2"5 / 64 "5 / 64 "83SEK
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in höghastighetsstål | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Fraktionerad tum1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "86SEK
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in höghastighetsstål | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Fraktionerad tum1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "92SEK
CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 tum höghastighetsstål | AD7CCZ 4DG94 444080.125 "Fraktionerad tum1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44515 Jobber Bit #45 High Speed ​​Steel
104SEK /enhet