Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 45850 Jobber Bit 5.50mm High Speed Steel | AF2ZGY 6ZJL6

CHICAGO-LATROBE 45850 Jobber Bit 5.50mm Höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: AF2ZGY Modell: 45850Korsreferens: 6ZJL6
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.216 "
Mått typmetrisk
FinishSvartoxid
Flöjlängd57mm
Listnummer150 ASP
MaterialHöghastighetsstål
Total längd93mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.5.5mm
Storlek5.50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Decimal ekvivalentMått typStorlekFlöjlängdGradeListnummerTotal längdPris
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber Bit 1/16 tum höghastighetsstål | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Fraktionerad tum1 / 16 "7 / 8 "Heavy Duty150 ASP1.875 "31SEK
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit 5/64 tum höghastighetsstål | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Fraktionerad tum5 / 64 "1"Heavy Duty150 ASP2"31SEK
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 tum höghastighetsstål | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Fraktionerad tum3 / 32 "1.25 "Heavy Duty150 ASP2.25 "32SEK
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber Bit 7/64 tum höghastighetsstål | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Fraktionerad tum7 / 64 "1.5 "Heavy Duty150 ASP2.625 "32SEK
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 tum höghastighetsstål | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Fraktionerad tum1 / 8 "1.625 "Heavy Duty150 ASP2.75 "34SEK
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit 9/64 tum höghastighetsstål | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Fraktionerad tum9 / 64 "1.75 "Heavy Duty150 ASP2.875 "35SEK
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 tum höghastighetsstål | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Fraktionerad tum5 / 32 "2"Heavy Duty150 ASP3.125 "38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 45850 Jobber Bit 5.50mm Höghastighetsstål
65SEK /enhet