Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47278 Jobber Length Drill Bit, 4.60 mm Drill Bit Size, 47 mm Flute Length | CQ8UTB 4HAX2

CHICAGO-LATROBE 47278 Jobber Längd Borr, 4.60 mm Borr Storlek, 47 mm Spårlängd

Finns i lager
Artikel: CQ8UTB Modell: 47278Korsreferens: 4HAX2

Få det Maj 7, Tisdag
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CHICAGO-LATROBE 41020TANG Borr, 5/16 tums borrstorlek, 3-3/16 tums röjlängd, 4-1/2 tums totallängd | CQ8TTN 347KX5 41020TANGBorr285SEK
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobberborr, 11.80 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber borr248SEK
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobberborr, 13.80 mm borrstorlek, 108 mm räfflorlängd, 160 mm total längd | CQ8TWK 434G09 45364Jobber borr518SEK
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber borr, 14.25 mm borrstorlek, 114 mm räfflorlängd, 169 mm total längd | CQ8TWL 434J56 47365Jobber borr547SEK
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber borr, 14.75 mm borrstorlek, 114 mm räfflorlängd, 169 mm total längd | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber borr565SEK
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobberborr, 15.75 mm borrstorlek, 120 mm räfflorlängd, 178 mm total längd | CQ8TWN 434J58 47371Jobber borr574SEK
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber borr, 16.25 mm borrstorlek, 125 mm räfflorlängd, 184 mm total längd | CQ8TWP 434J59 47373Jobber borr736SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47278 Jobber Längd Borr, 4.60 mm Borr Storlek, 47 mm Spårlängd
53SEK /enhet