Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 48916 Skruvmaskinborr Vänster 1/4 | AF2PDY 6WUR4

CHICAGO-LATROBE 48916 Skruvmaskinborr Vänsterhand 1/4

Finns i lager
Artikel: AF2PDY Modell: 48916Korsreferens: 6WUR4
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.2500
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishBright
Flöjlängd34.925mm
Bråkstorlek1 / 4 "
Listnummer157L
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd63.5 mm
Pekvinkel118 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.6.35mm
Storlek1 / 4 "
TypVänster hand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 48903 Skruvmaskinborr Vänster 3/64 In | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Fraktionerad tum12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "93SEK
CHICAGO-LATROBE 48904 Skruvmaskinborr Vänster 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Fraktionerad tum15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "85SEK
CHICAGO-LATROBE 48905 Skruvmaskinborr Vänster 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Fraktionerad tum17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "87SEK
CHICAGO-LATROBE 48906 Skruvmaskinborr Vänster 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Fraktionerad tum19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "89SEK
CHICAGO-LATROBE 48907 Skruvmaskinborr Vänster 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Fraktionerad tum20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "88SEK
CHICAGO-LATROBE 48908 Skruvmaskinborr Vänster 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Fraktionerad tum22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "94SEK
CHICAGO-LATROBE 48909 Skruvmaskinborr Vänster 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Fraktionerad tum23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48916 Skruvmaskinborr Vänsterhand 1/4
155SEK /enhet