Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 49928 Jobbborrsats 115 delar höghastighetsstål 118 grader | AB2HRY 1M475

CHICAGO-LATROBE 49928 Jobber borrset 115 delar höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB2HRY Modell: 49928Korsreferens: 1M475

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum, bokstav, trådstorlek
FinishBright
Listnummer150D
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar115
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z
Storlekar ingår1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPekvinkelPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 45650 Jobber Drill Bit Set 115pc 1/16 To 1 / 2in | AA9VGV 1G549 45650Svartoxid150 ASP135 graderSplit Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z9 504 kr
CHICAGO-LATROBE 57728 Jobbborrsats 115 delar höghastighets stål svartoxid | AB3LEN 1U144 57728Svartoxid150118 graderKonventionell punkt-1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z8 643 kr
CHICAGO-LATROBE 41804 Jobber Drill Bit Set 115pc 1/16 To 1 / 2in | AF2ZKM 6ZKH9 41804TiN-belagd150 ASP135 graderP3 delningspunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A till Z, # 1 till # 601/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", A till Z, # 1 till # 6017 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49928 Jobber borrset 115 delar höghastighetsstål 118 grader
9 014 kr /enhet